ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-928 MT 10

AlphaTec® 09-928

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:09-928-10
Rubix:22440568
Fabrikant:9928100
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-928 MT 10
Technische samenvatting
Maat10
Lengte450 mm
Chemische resistentieaklmpt
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-928 MT 10


De Ansell AlphaTec® 09-928 veiligheidshandschoen combineert de weerstand van neopreen met het comfort van katoen en vormt zo een geschikte barrière tegen chemische en mechanische risico’s. Het verlengde ontwerp draagt bij aan de bescherming van hand en onderarm in blootgestelde werkomgevingen.

Kenmerken:
De Ansell AlphaTec® 09-928 veiligheidshandschoen is voorzien van een neopreen coating met gladde afwerking, die helpt het binnendringen van oliën, zuren, logen, alcoholen en oplosmiddelen te beperken bij langdurige manipulaties. De katoenen jerseyvoering biedt robuustheid en verhoogt de perforatieweerstand, beperkt het risico op scheuren en optimaliseert de stabiliteit van de hand op metalen onderdelen of vochtige oppervlakken. Deze interne constructie zorgt voor meer draagcomfort door een deel van het transpiratievocht te absorberen, wat bijdraagt aan een aangenamer gevoel tijdens repetitieve werkzaamheden. De anatomische vorm verdeelt de druk gelijkmatiger, vermindert spierbelasting en vergemakkelijkt langdurig gebruik, ook in werkplaatsen met intensieve en continue bewegingen.

Specificaties:
• Lengte: 450 mm
• Maat: maat 10 (one size)
• Constructie: gevoerd
• Coatingmateriaal: neopreen
• Voeringmateriaal: katoenen jersey
• Kleur: zwart
• Gripoppervlak: gladde afwerking
• Manchetstijl: kaphandschoen
• Dikte handpalm: 1,83 mm
• Latexvrij: ja
• Chemische bescherming: AKLMPT ((A: methanol, K: natriumhydroxide 40%, L: zwavelzuur 96%, M: salpeterzuur 65%, P: waterstofperoxide 30%, T: formaldehyde 37%)
• Bevat zinkdibutyldithiocarbamaat (laag risico op allergieën)

Normen:
- EN 388:2016 + A1:2018 (3121B): norm met betrekking tot mechanische weerstand, waaronder slijtage (3/4), snijden (1/5), scheuren (2/4), perforatie (1/4) en snijden door afsnijden (B/F)
- EN 407:2020 (X1XXXX): classificatie met betrekking tot de prestaties bij thermische risico's (weerstand tegen contactwarmte tot 100 °C gedurende 15 seconden)
- EN ISO 21420:2020: referentienorm waarin de algemene eisen voor veiligheidshandschoenen worden gedefinieerd
- EN ISO 374-1:2016 (AKLMPT): beoordeling van de weerstand tegen chemische producten
- EN ISO 374-5:2016: karakterisering van de bescherming tegen micro-organismen
- CE-nummer 0493: CE-certificering afgegeven door een aangemelde instantie (conform Verordening (EU) 2016/425 betreffende PBM van categorie III)
- Categorie III: PBM bedoeld voor onomkeerbare risico's
- REACH-conformiteit: naleving van de regelgeving inzake chemische stoffen
Top-of-the-range neoprene delivering excellent wide-ranging chemical protection.

Sterke punten

• Verhoogde onderarmbescherming dankzij de extra lengte
• Verminderde spiervermoeidheid door de anatomische vorm
• Lagere slijtage bij herhaalde handelingen dankzij de katoenen voering
• Stabiele grip door de gladde neopreen afwerking

Toepassingen

De Ansell AlphaTec® 09-928 veiligheidshandschoen is geschikt voor uiteenlopende omgevingen waar agressieve stoffen of metalen onderdelen worden gehanteerd. Typische toepassingen zijn gieterijwerk, extrusie, buigen en stansen van vormen, werken met materiaal met scherpe, ruwe randen en verwerking van platen, rollen en buizen. Daarnaast wordt hij ingezet bij de productie van metalen onderdelen en glasplaten, evenals bij lekbeheer en onverwachte overlopen of andere lozingen in werkplaatsen. Relevante sectoren zijn onder meer de metaalproductie en de chemische sector, waar regelmatige blootstelling aan koolwaterstoffen, oliën, zuren, logen, alcoholen en oplosmiddelen voorkomt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Lengte450 mm
Chemische resistentieaklmpt
Hoofdmateriaalneopreen
Kleurzwart
Dikte1,83 mm
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaaljersey katoen/neopreen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,93 excl. BTW
/ paar
41,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden