Referenties
KCL:720-8
Rubix:22421349
Fabrikant:072008141E
EAN:4008198772088

Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPREN 31 CM 720 MT 8
Onverstevigd chloropreen en natuurlijke latex. Zacht gevoerd, oppervlak met profiel.
Sterke punten
Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van vettige en geoliede onderdelen, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, hoge elasticiteit, zeer comfortabel.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, galvanisatiewerkzaamheden, automobielindustrie, drankindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 119 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 295 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,65 mm |
| Materiaal | chloropreen, natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ paar
€ 6,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden





