Referenties
KCL:706-9
Rubix:22421252
Fabrikant:070609141E
EAN:4008198770695






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN LAPREN GROEN 706 MT 9
Onverstevigde natuurlijke latex en chloropreen. Zachte voering. Palmoppervlak met profiel. Gerekt manchet.
Sterke punten
Uitstekende gevoeligheid, goede grip bij de behandeling van natte onderdelen, hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, hoge elasticiteit, zeer comfortabel.
Toepassingen
Laboratoriumwerk, reiniging, gebruik in de horeca, fabricage van kleine onderdelen, precisiemachinebouw en elektronica-industrie, werken in krachtcentrales.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 310 mm |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Dikte | 0,6 mm |
| Materiaal | natuurlijke latex, chloropreen |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 51,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
