TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 INDUSTRY WIT MT 3XL

Tyvek® 500 Industry beschermende wegwerpoverall zonder kap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tyvek:D13984290
Rubix:A0468559
EAN:5450208009445
TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 INDUSTRY WIT MT 3XL

Technische samenvatting

Maat3xl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 INDUSTRY WIT MT 3XL


De DuPont™ Tyvek® 500 Industry wegwerpoverall zonder kap beschermt de gebruiker tijdens werkzaamheden in laboratoria, de farmaceutische industrie en cleanrooms. Dit kledingstuk bedekt het lichaam van hoofd tot voet en helpt kruisbesmetting te beperken. Dankzij het lichte en ademende ontwerp is deze overall snel aan te trekken en ondersteunt hij comfortabele, dagelijkse handelingen.

Kenmerken:
Dit Tyvek® 500 kledingstuk is een overall met kraag. Hij is vervaardigd uit Tyvek® (hogedichtheidpolyethyleen), een ademend en pluisarm materiaal dat een effectieve barrière vormt tegen droge deeltjes en vezels tot ≥ 1 micron, met een zeer lage deeltjesafgifte. Het model is uitgevoerd zonder capuchon en zonder overschoenen, en beschikt over een kraag, intern gestikte naden, duimlussen, ingetunnelde elastieken aan polsen en enkels en een ritssluiting met Tyvek®-overslag. Het kledingstuk is antistatisch behandeld, siliconenvrij en geschikt voor gebruik in GMP-omgevingen klasse C/D (ISO 6–9).

Specificaties:
• Kleur: wit
• Basisgewicht van de stof: 41,5 g/m²
• Sluiting: ritssluiting met Tyvek®-overslag
• Naden: intern gestikt
• Fixatie: elastische duimlus; ingetunnelde elastieken aan polsen, enkels; verlijmd elastiek in de taille
• Slijtvastheid: > 100 cycli
• Buigweerstand: > 100.000 cycli
• Treksterkte (MD/XD): > 60 N
• Trapeziumscheurweerstand (MD/XD): > 10 N
• Luchtdoorlatendheid (Gurley-methode): < 45 s
• Smeltpunt van het materiaal: ca. 135 °C

Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
• Categorie III – Chemische beschermkleding Type 5 en Type 6
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve besmetting (klasse TIL 2)
• EN 1149-5: elektrostatische eigenschappen (ladingafvoer aan beide zijden)
• EN 14126: bescherming tegen infectieuze agentia (klassen 5-B en 6-B)
• EN 13034: beperkte chemische beschermkleding tegen spatten van vloeibare chemicaliën
• EN ISO 13982-1: bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes (Type 5)
• EN ISO 13935-2: naadsterkte > 75 N

Sterke punten

• Bescherming van het lichaam in gecontroleerde omgevingen
• Ademend comfort: materiaal doorlaatbaar voor lucht en waterdamp
• Beperkte overdracht: lage deeltjesafgifte en intern gestikte naden
• Stabiele mouwen: elastische duimlus voorkomt opkruipen
• Betrouwbare pasvorm: verlijmd taille-elastiek en ingetunnelde elastieken
• Cleanroom-compatibel: gebruik in GMP-klasse C/D (ISO 6–9)
• Antistatisch: behandeling aan beide zijden

Toepassingen

• Laboratoria: bemonstering, wegen, bereiden van oplossingen, celkweek
• De farmaceutische industrie: hantering van API’s, verpakken, reinigen in gecontroleerde omgevingen
• Cleanrooms GMP-klasse C/D (ISO 6–9): productie-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden
• Cosmetica, optica en elektronica: processen die gevoelig zijn voor deeltjesverontreiniging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x200x315 mm
Logistiek gewicht170 g
Maat3xl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurwit
Categorie3
€ 1.233,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.491,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen

Maat