ANSELL OVERALL ALPHATEC 2000 STD HOOD BOOTS 122 WIT MT XXL
AlphaTec® 2000 STANDAARD - model 122
Zie technische informatieReferenties
Ansell:WH20B-00122-2XL
Rubix:A0209184
Fabrikant:WH20B-00122-06
EAN:5013756001721

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 2000 STD HOOD BOOTS 122 WIT MT XXL
MICROGARD® 2000 STANDARD biedt veiligheid en comfort met een uitzonderlijk beschermingsniveau tegen vloeistoffen en deeltjes. Ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Weerstand tegen vloeibare chemicaliën met een laag risico, bescherming tegen deeltjes, bescherming tegen pesticiden en barrière tegen biologische agentia. Een spatbestendig pak dat weinig rafelt, ontworpen voor kritische omgevingen. GELASTE NAden Verhoogde duurzaamheid en effectieve barrière tegen vloeistoffen en deeltjes COMBINED FEATURES 3-delige capuchon Flexibele capuchon, polsen, taille en enkels 2-weg ritssluiting aan de voorkant met vergrendelbare stormflap Vingerlussen - Laarsjes met enkelbandjes en antislipzolen inbegrepen. KLEUREN Wit - MATEN S-5XL
Superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.
Sterke punten
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Toepassingen
Clean room cleaning and preparing|Body painting including surface inspection|Production line support & maintenance|Cleaning of plant and machines|Maintenance of plant and machines|Veterinary Services
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | wit |
| Materiaal | gelamineerd, niet-geweven, microporeus polyethyleen membraan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,20 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 458,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen