ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-735 MT 11

AlphaTec® 58-735

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-735-11
Rubix:22443278
Fabrikant:58735110
EAN:10076490464537
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-735 MT 11
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Lengte350 mm
Chemische resistentieajklmnopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-735 MT 11


Deze handschoen is ontworpen met een nitril omhulselbarrière die een verhoogde verdediging biedt tegen diverse veelgebruikte chemicaliën. Dankzij het INTERCEPT™ snijweerstandsbreiwerk biedt deze handschoen snijweerstand van niveau C. De ANSELL GRIP™ technologie maakt het hanteren van natte en geoliede onderdelen gemakkelijker en verbetert de beweeglijkheid, de gripveiligheid en het comfort voor de gebruiker.

Kenmerken:
Deze AlphaTec® 58-735 handschoen biedt geavanceerde snijweerstand en chemische bescherming, met zeer goed zichtbare binnenvoering. Deze werkt als een visueel waarschuwingssysteem en geeft aan wanneer het omhulsel is aangetast om het risico van blootstelling te vermijden. Het flexibele manchet is ontworpen om te voorkomen dat chemicaliën langs de arm naar beneden afvloeien, wat een extra barrière biedt bij het werken met gevaarlijke stoffen. Deze handschoen is ideaal voor omgevingen die maximale bescherming en proactieve veiligheid vereisen.

Specificaties:
- INTERCEPT™ snijweerstandsbreitechnologie
- ANSELL GRIP™ technologie
- Lengte: 350 mm
- Geschikt voor voedselcontact
- Antistatische eigenschappen, siliconenvrij, OEKO-TEX gecertificeerd
- Coatingmateriaal: nitril + PI
- Voeringtechnologie: INTERCEPT™
- Kleur: groen
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Normen:
- Voldoet aan de Europese normen EN 407 en EN 388: 2016.
- Voldoet aan de normen EN ISO 374-5:2016 en EN ISO 374-1:2016 A.
- Geclassificeerd als een handschoen voor complex gebruik, die bescherming biedt tegen levensbedreigende gevaren.
- OEKO-TEX gecertificeerd en geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen.
Deze handschoenen zijn bestand tegen chemicaliën en snijwonden, dus je hoeft geen compromis te sluiten tussen bescherming tegen chemicaliën en bescherming tegen snijwonden, je hebt ze allebei!

Sterke punten

- Versterkte bescherming tegen chemicaliën.
- Snijbescherming van niveau ISO C.
- Gemakkelijkere hantering van natte en geoliede onderdelen.
- Verhoogde beweeglijkheid en gripveiligheid.

Toepassingen

Deze beschermende handschoen wordt voornamelijk gebruikt in de auto-industrie, de chemische sector, biowetenschappen, machines en uitrusting, olie en gas, voedselverwerking, de metaalproductie en medische nooddiensten. Dit product is vooral ideaal voor de volgende toepassingen:
• Werken met metaalplaten en -panelen
• Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
• Grondstoffen vullen, mengen en laden
• Monsters nemen en verwerken
• Gebroken glaswerk afvoeren
• Schoonmaken na morsen en lekken
• Componenten assembleren en monteren
• Chemicaliën mengen of laden
• Installaties en machines reinigen
• Werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat11
Lengte350 mm
Chemische resistentieajklmnopt
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Verpakking6 paar per zak
Kleurgroen
Dikte1 mm
Materiaalansell grip™ technology, nitril
€ 19,82 excl. BTW
/ paar
€ 23,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat