ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-108 MT 8.5

AlphaTec® 87-108

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:87-108 8.5
Rubix:A0208027
Fabrikant:87108085
EAN:0076490443153
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-108 MT 8.5

Technische samenvatting

Maat8,5
Lengte610 mm
Chemische resistentieaklmpt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-108 MT 8.5


De AlphaTec® 87-108 handschoen van Ansell is een zwaargewicht chemisch beschermende werkhandschoen, ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen agressieve chemicaliën, met tegelijkertijd uitstekende mechanische prestaties. De handschoen is vervaardigd van natuurlijk latexrubber met een dikte van 1,5 mm en combineert stevigheid, duurzaamheid en flexibiliteit, zelfs onder intensieve werkomstandigheden. Dankzij het lange ontwerp biedt hij ook bescherming voor de onderarm, waardoor hij ideaal is voor industriële omgevingen.

Kenmerken:
Deze beschermende handschoen is gemaakt van natuurlijk latexrubber met 1,5 mm dikte en biedt zeer hoge chemische bestendigheid, met name tegen chemicaliën op basis van water, zuren en oplosmiddelen. Het gladde oppervlak is gechloreerd, wat de buitenlaag verstevigt, de reinigbaarheid verbetert en de hygiëne verhoogt. Het lange manchet met kralen voorkomt spatten en maakt het aan- en uittrekken gemakkelijker. Met een lengte van 610 mm bedekt de handschoen volledig de hand, pols en onderarm en biedt hij uitgebreide bescherming tegen agressieve stoffen. Dankzij de specifieke latexformulering blijft dit beschermingsmiddel flexibel, wat bewegingsvrijheid garandeert, zelfs bij langdurig gebruik. De lage AQL-waarde van 0,65 zorgt voor constante prestaties. Tot slot is dit product siliconenvrij, waardoor het ook geschikt is voor gevoelige omgevingen en industrieën die strenge hygiëne vereisen.

Specificaties:
• Dikte handpalm: 1,5 mm.
• Constructie: ongevoerd.
• Oppervlak: gladde afwerking, gechloreerd.
• Manchetstijl: rolrand.
• Siliconenvrij.
• Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
• EN 388 (3121B): bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en perforaties;
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermende handschoenen;
• EN ISO 374-1 (AKLMPT): bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën;
• EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen;
• CE-certificering voor categorie III: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico's;
• REACH-conform: bevat geen verboden stoffen.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.

Sterke punten

• Uitstekende bestendigheid tegen watergebaseerde chemicaliën, zuren en oplosmiddelen;
• Hoge mechanische bescherming tegen scheuren en schuren;
• Extra lange lengte voor bescherming van pols en onderarm;
• Gechloreerd oppervlak voor langdurige levensduur en verbeterde hygiëne;
• Flexibel ondanks de dikte;• Gemakkelijk aan- en uit te trekken dankzij de roldrand;
• Siliconenvrij, wat ideaal is voor gevoelige of steriele omgevingen;
• Verantwoord geproduceerd met 100% hernieuwbare energie.

Toepassingen

Deze handschoen is geschikt voor diverse sectoren: 
- Landbouw
- De chemische sector
- Onderhoud
- Machines & Uitrusting
- De schoonmaaksector/afvalverwerking
- De industrie
- Constructie
- Auto-industrie
- De metaalproductie
Hij kan worden toegepast voor verschillende werkzaamheden:
- Landbouw
- Constructie
- Huishoudelijke reiniging
- Chemische verwerking en voorbereiding
- Installaties en machines onderhouden
- Zandstralen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8,5
Lengte610 mm
Chemische resistentieaklmpt
Hoofdmateriaallatex
Kleurzwart
Dikte1,5 mm
Manchet stijlrolrand
Materiaalnatuurlijk rubberlatex
€ 450,24 excl. BTW
/ 12 paar
€ 544,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat