TEGERA HANDSCHOEN 12930 MT 8

Chemische beschermingshandschoen TEGERA 12930

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:12930-8
Rubix:A0612244
EAN:7392626068391
TEGERA HANDSCHOEN 12930 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Lengte300 mm
Chemische resistentieakl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 12930 MT 8


TEGERA® 12930, Chemische beschermingshandschoen, 0,3* mm PVC (vinyl), naadloos, nylon, gegranuleerd, Cat. III, olie- en vetbestendig, voor zwaar werk
Comfortable chemical protection glove with heat protection and good grip in oil.

Sterke punten

Protection against chemicals,Withstands contact heat up to 100°C,Phthalate-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof

Toepassingen

Building and construction,HVAC installation,Construction,Soil preparation,Concrete work,Mining,Agricultural work,Forest work,Marine work,Fishing industry work,Fishing,Petro-chemical work,Chemical work,Chemical technology work,Laboratory work,Paper industry work,Decontamination,Sanitation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Lengte300 mm
Chemische resistentieakl
Hoofdmateriaalnylon
Land van oorsprongPK
€ 88,32 excl. BTW
/ 12 paar
€ 106,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat