ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-202 MT 7

Handschoen koudebescherming VersaTouch® 78-202

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:78-202 07
Rubix:22442196
Fabrikant:78202070
EAN:10076490440432
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-202 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Lengte230 mm
Hoofdmateriaalpvc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-202 MT 7


De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken. Bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. (Opslagruimten, bevroren producten behandelen, onderhandschoen om vlees/vis te verwerken, transport). Ze beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen. Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I.
Thermal insulating gloves for food applications.

Sterke punten

  • The seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work
  • Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity
  • Micro dot coated palm for increased grip and abrasion resistance in food and cold weather applications

Toepassingen

Cold Storage|Outdoor Winter Use|Cutting up food|All food processing applications that have food contact

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Lengte230 mm
Hoofdmateriaalpvc
Materiaalspandex/acryl
€ 6,60 excl. BTW
/ paar
€ 7,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Lengte