Referenties
Ansell:87-190-8 BP
Rubix:A0690591
Fabrikant:87190080BP

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-190 MT 8
- Speciaal behandeld om het risico op allergische reacties te verminderen.
- Dikte van 0.35 mm, biedt uitstekende gevoeligheid.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Sterke punten
- Ultralichte handschoen
- 100% katoenen flockvoering
- Uitstekende behendigheid en tactiele gevoeligheid
- Gechloriseerd
Toepassingen
Schoonmaak|Montage van onderdelen|Onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar per zak, 12 zakken per karton |
| Kleur | geel |
| Materiaal | katoenen flockvoering |
| Lengte | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,22 excl. BTW
/ paar
€ 1,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen