ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-190 MT 9

AlphaTec® 87-190

Zie technische informatie
Referenties
Ansell:87-190-9 BP
Rubix:A0690596
Fabrikant:87190090BP
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-190 MT 9
Technische samenvatting
Maat9
Coating van de handschoenenlatex
Schuurweerstand1
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-190 MT 9



  • Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.

  • Thickness of 0.35 mm, provides outstanding sensitivity.

  • Excellent price/quality ratio.

Sterke punten


  • Ultra light duty glove

  • 100% cotton flock lining

  • Excellent dexterity and tactility

  • Chlorinated

Toepassingen

Cleaning|Assembly of parts|Maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Coating van de handschoenenlatex
Schuurweerstand1
Hoofdmateriaalkatoen
ESDnee
Kleurgeel
Lengte305 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
175,68 excl. BTW
/ 144 paar
212,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (4)