HONEYWELL HANDSCHOEN BLUE SAFE NITR SAF CUFF FC S 9
Blue safe nit saf cuff fc
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:T157/9L
Rubix:A0563954
EAN:3603835249162

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN BLUE SAFE NITR SAF CUFF FC S 9
Geknipt en genaaid katoenen interlock. Volledige nitril blauwe coating. Veiligheidsmanchet. Norm EN388.
Sterke punten
De katoenen voering absorbeert transpiratie en biedt uniek comfort. De nitrilcoating geeft de handschoen een goede oliebestendigheid en uitstekende mechanische eigenschappen. De volledige coating is ideaal voor vuil werk in natte of olieachtige omgevingen.
Toepassingen
Zwaar werk in vette of olieachtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 274x138x13,8 mm |
| Gewicht verpakking | 107 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,72 excl. BTW
/ 12 paar
€ 55,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
