Referenties
Ansell:87900100BP
Rubix:A0689919
Fabrikant:87900100BP
EAN:10076490702684

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-900 MT 10
- Latex-neopreenmengsel voor betrouwbare bescherming tegen een zeer breed scala aan chemicaliën
- Sterk en duurzaam met uitstekende grip, zowel nat als droog
- Kwaliteitsvolle flockvoering in zuiver katoen om het risico op huidirritatie te verminderen
- AQL 1.5
Sterke punten
- Voor zware toepassingen met 0.68 mm / 27 mils dikte
- Tweekleurig met natuurlijk rubber en neopreen
- 100% katoenen flockvoering
Toepassingen
Onderhoud van installaties en machines|Laboratoriumonderhoud en schoonmaak|Voor schoonmaakwerkzaamheden|Omgang met chemicaliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Lengte | 325 mm |
| Chemische resistentie | aklnpt |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,84 excl. BTW
/ 144 paar
€ 585,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen