ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530B MT 7

AlphaTec®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-530B-7
Rubix:22440368
Fabrikant:58530B070
EAN:0076490447090
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530B MT 7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Lengte290 mm
Chemische resistentieajklopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530B MT 7


De AlphaTec® 58-530B handschoenen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen chemicaliën en tegelijk een veilige en comfortabele greep te garanderen. Dankzij de ANSELL GRIP™-technologie verminderen ze de kracht die nodig is om natte of geoliede voorwerpen te hanteren. Ze combineren stevigheid en comfort om een doeltreffende bescherming te garanderen.

Kenmerken:
De AlphaTec® 58-530B handschoenen hebben een nitrilcoating die een doeltreffende barrière vormt tegen vele chemicaliën en maken gebruik van de ANSELL GRIP™-technologie die de vereiste inspanning vermindert bij het hanteren van gladde, natte of vettige voorwerpen. De zwarte acrylvoering biedt superieur comfort en vergemakkelijkt het gebruik in de buitenlucht.
De gelijmde constructie van deze AlphaTec® handschoenen, met een polymeercoating die tijdens de productie niet in de voering doordringt, garandeert EN 374 Type A chemische bescherming zonder de soepelheid en het comfort aan te tasten.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: acryl.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Steken per inch: 7.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja (EN 1149).
- Kleur: grijs en groen.
- Ansell Earth: deze handschoenen worden gemaakt in een fabriek die 59% hernieuwbare energie gebruikt, minimaal 14% van het water recycleert om het gebruik van zoet water te verminderen en gecertificeerd is door Intertek omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort. De kartonnen doos bevat minstens 80% gerecycled materiaal en het formaat is geoptimaliseerd voor een efficiënte verzending.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de volgende Normen:
- EN 388 met een classificatie van 3122A, wat de weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforatie (2/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A.
- EN 407 voor contacthitte van niveau 1, waarbij een blootstelling van 15 seconden aan een temperatuur van 100 °C mogelijk is;
- EN 374-1 met type A classificatie voor chemische bescherming (AJKLOPT: n-heptaan, natriumhydroxide, zwavelzuur, 25% ammoniak, 30% waterstofperoxide, formaldehyde, methanol).
- EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen);
- EN 1149 voor elektrostatische eigenschappen, die extra bescherming bieden tegen de risico's van elektrostatische ontladingen.
- Deze handschoenen zijn ook geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
These chemical protective gloves offer an unrivaled combination of chemical resistance, confident grip, and a comfortable inner lining that make this glove ideal for outdoor application.

Sterke punten

- ANSELL GRIP™-technologie voor optimale grip op natte of olieachtige objecten.
- Zwarte acrylvoering voor extra comfort en geschikt voor buitengebruik.
- Verlijmde constructie voorkomt binnendringende voering, wat chemische bescherming, beweeglijkheid en duurzaamheid verbetert.
- Bestand tegen slijtage en contactwarmte volgens EN-normen.
- Latex- en siliconenvrij, geschikt voor gevoelige omgevingen.

Toepassingen

De AlphaTec® 58-530B handschoenen zijn geschikt voor diverse industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, metaalproductie, voedselverwerking, service na verkoop in de autosector, machines & uitrusting, metaalproductie en chemische sector. Ze zijn bijzonder geschikt voor:
- Metaalbewerking en assemblage
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Afdichtmiddelen aanbrengen, inclusief retoucheren
- Gereedschap en verf vervangen
- Met applicatie- en schoonmaakgereedschap werken
- Opslag van grondstoffen
- Vrachtwagens en voertuigen laden en lossen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht90 g
Maat7
Lengte290 mm
Chemische resistentieajklopt
Hoofdmateriaalacryl
Verpakking6 paar per zak
Kleurgroen
Materiaalacryl/nitril
€ 781,20 excl. BTW
/ 72 paar
€ 945,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat