Referenties
Ansell:88394090BP
Rubix:A0692222
Fabrikant:88394090BP
EAN:00076490701390

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 88-394 MT 9
- Verhoogde flexibiliteit en duurzaamheid: AlphaTec® 88-394 veiligheids- en werkhandschoenen zijn gemaakt van natuurlijk latexrubber, dat elasticiteit en treksterkte biedt, waardoor ze bestand zijn tegen haken, perforaties en slijtage
- Verbeterde behendigheid: Dankzij hun dikte van 0.52mm/21 mil zijn deze beschermende handschoenen bijzonder flexibel en behendig, voor eenvoudig en gemakkelijk dagelijks gebruik
- Verminderde allergierisico's: AlphaTec® 88-394 werkhandschoenen ondergaan een reinigende chlorinatiebehandeling, waardoor ze minder allergierisico's voor de dragers veroorzaken
- Extra grip: Ontworpen met een schubpatroon op het oppervlak, bieden ze uitstekende grip in natte en droge omstandigheden
- Voldoet aan voedselveiligheidseisen: VoldoeN aan relevante FDA- en EU-voedselveiligheidseisen (inclusief 21 CFR 177.2600), maken AlphaTec® 88-394 werkhandschoenen ideaal als handschoenen voor voedselhantering bij diverse voedselverwerkingsactiviteiten
Sterke punten
- Natuurlijk latexrubber: Slijtvastheid, elasticiteit en treksterkte
- 0.52mm/21 mil dikte: Verbeterde behendigheid en flexibiliteit
- Chlorinatiebehandeling: Voor latexhandschoenen met lagere allergierisico's
- Voldoet aan FDA- en EU-voedselhanteringsvoorschriften: Ideaal voor gebruik als voedselveiligheidshandschoenen
Toepassingen
Fruit- en groenteverwerking|Alle voedselverwerkingsactiviteiten met voedselcontact|Schoonmaakwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,00 excl. BTW
/ 144 paar
€ 392,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen