HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP MT 8 2094140

Perfect Fit DexGrip-handschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:2094140-08
Rubix:22512024
EAN:3603835500874
HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP MT 8 2094140

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenlatex
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP MT 8 2094140


De Honeywell Dexgrip handschoen is ontworpen voor lichte tot middelzware werkzaamheden, waarbij grip en mechanische weerstand essentieel zijn. De gebreide constructie in combinatie met de latexcoating maakt deze handschoen bijzonder geschikt voor vochtige omgevingen waar slijtage optreedt.

Kenmerken:
De Dexgrip 2094140 is geschikt voor het hanteren van gladde of natte onderdelen dankzij de ruwe latexcoating op de handpalm en vingertoppen. De gecrêpte constructie verbetert de grip op vochtige oppervlakken en beperkt het wegglijden bij het vastpakken van zwaardere objecten. De gebreide voering van katoen en polyester absorbeert transpiratie en verhoogt het comfort bij langdurig gebruik. De open rug zorgt voor ventilatie, terwijl het elastische, gebreide manchet de handschoen stevig op zijn plaats houdt tijdens herhaalde bewegingen.

Specificaties:
• Merk: Honeywell
• Model: Dexgrip
• Referentie: 2094140
• Lengte: 240 tot 270 mm, afhankelijk van de maat
• Beschikbare maten: meerdere
• Steken per inch: 10
• Coatingmateriaal: latex
• Coatingtype: handpalmcoating, enkel gecoat
• Coatingconstructie: crêpe
• Voeringmateriaal: katoen, polyester
• Type handschoen: mechanische, gebreide handschoen met coating
• Kleur: grijs en blauw
• Vloeistofcompatibiliteit: water
• CE-categorie: II
• Manchetafwerking: tricot manchet

Normen:
- EN 388:2016: mechanische bescherming van de handschoen, niveau 2142X, wat de volgende prestatieniveaus aangeeft: slijtage (2/4), snijden (1/5), scheuren (4/4) en perforatie (2/4).
- EN 407:2004: bescherming tegen contactwarmte van niveau 2 (tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden).
- CE-markering: PBM categorie II volgens Verordening (EU) 2016/425.

Sterke punten

• Vermindert slipgevaar bij natte objecten dankzij getextureerde latexcoating
• Hoog draagcomfort door absorberend katoen/polyester tricot en ademende rug
• Goede pasvorm en fixatie dankzij anatomisch ontwerp en elastisch manchet

Toepassingen

De Honeywell Dexgrip 2094140 handschoen is geschikt voor omgevingen met mechanische risico’s, lichte thermische belasting of blootstelling aan water. Hij wordt gebruikt in bouw en constructie, landbouw, industrieel onderhoud en logistiek. Daarnaast vindt deze handschoen toepassing in de mechanische industrie, metaalbewerking, recycling, bosbouw, transport en groeve- en steengroevenactiviteiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)230x120x16,2 mm
Gewicht verpakking85 g
Maat8
Coating van de handschoenenlatex
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalkatoen
ESDnee
Gebruiksomgevingvochtig
Lengte250 mm
€ 32,90 excl. BTW
/ 10 paar
€ 39,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Maat