Referenties
Honeywell:B131R/8M
Rubix:A0563998
Fabrikant:B131R/8M
EAN:821812007946

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN UNSUP BUTYL ROUGH 28CM SAFE PALM MT 8
Honeywell handschoen unsup butyl rough 28cm safe palm mt 8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 280 mm |
| Chemische resistentie | bci |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,42 excl. BTW
/ paar
€ 71,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
