Referenties
Ansell:37-310 08
Rubix:A0208236
Fabrikant:37310080
EAN:0076490437466

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-310 MT 8
De Ansell 37-310 handschoenen zijn speciaal ontworpen voor de voedingsindustrie en bieden betrouwbare bescherming tegen lichte chemische stoffen, terwijl het risico op allergieën en contaminatie wordt geminimaliseerd. Deze dunne en duurzame handschoenen zorgen voor uitstekende beweeglijkheid. Hun ontwerp garandeert een veilige grip en optimale aanpasbaarheid, ideaal voor voedselverwerking en sectoren waar lichte chemische bescherming vereist is.
Kenmerken:
De Ansell 37-310 handschoenen zijn vrij van interne flocking, waardoor het risico op contaminatie wordt verminderd. Ze zijn zonder latex ontworpen, en minimaliseren daardoor ook allergische reacties. De dunne palm van 0,2 mm in combinatie met een omgekeerd ruitpatroon zorgt voor uitstekende behendigheid. Ze kunnen zowel afzonderlijk als als overhandschoen worden gebruikt en bieden effectieve bescherming tegen vetten, oliën, vloeistoffen en lichte zuren. De lange manchet biedt bescherming tot aan de onderarm, en het ergonomische ontwerp garandeert optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal coating: Nitril
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja, EN1149
- Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 310 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak; 12 zakken per karton
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 (classificatie 2011X), die de weerstand tegen schuren (2/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4) aantonen. Daarnaast is de handschoen gecertificeerd volgens EN 421 voor bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting, en EN ISO 374-1 voor chemische bescherming type B JKT (aceton, n-heptaan, natronloog, formaldehyde). Bovendien voldoet het aan EN ISO 374-5:2016 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen) en is het geschikt voor voedselcontact volgens ISO 18889.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
De Ansell 37-310 handschoenen zijn vrij van interne flocking, waardoor het risico op contaminatie wordt verminderd. Ze zijn zonder latex ontworpen, en minimaliseren daardoor ook allergische reacties. De dunne palm van 0,2 mm in combinatie met een omgekeerd ruitpatroon zorgt voor uitstekende behendigheid. Ze kunnen zowel afzonderlijk als als overhandschoen worden gebruikt en bieden effectieve bescherming tegen vetten, oliën, vloeistoffen en lichte zuren. De lange manchet biedt bescherming tot aan de onderarm, en het ergonomische ontwerp garandeert optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal coating: Nitril
- Manchetstijl: Kaphandschoen
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja, EN1149
- Beschikbare maten: 8, 9, 10, 11
- Lengte: 310 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakking: 12 paar per zak; 12 zakken per karton
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 (classificatie 2011X), die de weerstand tegen schuren (2/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4) aantonen. Daarnaast is de handschoen gecertificeerd volgens EN 421 voor bescherming tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting, en EN ISO 374-1 voor chemische bescherming type B JKT (aceton, n-heptaan, natronloog, formaldehyde). Bovendien voldoet het aan EN ISO 374-5:2016 voor bescherming tegen micro-organismen (schimmels, bacteriën en virussen) en is het geschikt voor voedselcontact volgens ISO 18889.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Deze handschoenen voor voedselverwerking bieden de hele dag comfort tegen een uitzonderlijke prijs.
Sterke punten
- Uitstekende beweeglijkheid dankzij de dunne palm van 0,2 mm;
- Betrouwbare bescherming tegen lichte chemische stoffen, zuren, vetten en oliën;
- Latex- en siliconenvrij, wat het risico op allergenen vermindert;
- Lange manchet voor bescherming tot aan de onderarm;
- Handschoenen zonder flocking, wat het risico op contaminatie minimaliseert.
- Betrouwbare bescherming tegen lichte chemische stoffen, zuren, vetten en oliën;
- Latex- en siliconenvrij, wat het risico op allergenen vermindert;
- Lange manchet voor bescherming tot aan de onderarm;
- Handschoenen zonder flocking, wat het risico op contaminatie minimaliseert.
Toepassingen
De Ansell 37-310 handschoenen worden aanbevolen voor activiteiten in zuivelverwerking, kaasproductie, verwerking van groenten en fruit, voedselbereiding en schoonmaakwerkzaamheden. Ze worden veelvuldig gebruikt in de voedselverwerkingssector, schoonmaak- en onderhoudsindustrie, landbouw, chemische industrie, nutsvoorzieningen en opslag. Deze handschoenen bieden een veilige hantering van voedingsmiddelen en effectieve bescherming tegen lichte chemische stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 310 mm |
| Chemische resistentie | jkt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Verpakking | 12 paar zak; 12 zak karton |
| Kleur | blauw |
| Dikte | 0,2 mm |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,80 excl. BTW
/ 144 paar
€ 209,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen