MECALINE BANJO AFDICHTING ALU M12 - 859705
Aluminium afdichtingsring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859705
Rubix:06850082
EAN:3660338146879

Documenten
Productdetails : MECALINE BANJO AFDICHTING ALU M12 - 859705
Geschikt voor banjo koppelingen
Goed bestand tegen hoge temperaturen
Goed bestand tegen hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | sluitring m12 |
| Binnendiameter | 12,5 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 1,5 mm |
| Serie | aluminium washer |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 7,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen