SKF TSN 528 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TSN 528 C
Rubix:03073907
Fabrikant:93415
EAN:7316570305401
SKF TSN 528 C AFDICHTING LAGERHUIS

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 528 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x183,5x183,5 mm
Logistiek gewicht695,9 g
Typeafdichting
Binnendiameter125 mm
Buitendiameter183,5 mm
Breedte14 mm
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84839020
€ 77,67 excl. BTW
/ stuk
€ 93,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden