SKF TSN 515 LA AFDICHTING LAGERHUIS
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:TSN 515 LA
Rubix:03074037
Fabrikant:377979
EAN:7316574269969



Documenten
Productdetails : SKF TSN 515 LA AFDICHTING LAGERHUIS
De huisafdichtingen van SKF vormen de eerste barrière tegen vervuiling. De vierlipseal-afdichtingen vervangen de vroegere dubbellipseal-afdichtingen. De vierlipseal-afdichtingen zijn effectiever dan de dubbellipseal-afdichtingen en genereren minder wrijving, waardoor hogere assnelheden mogelijk zijn. Voor zeer vervuilde omgevingen raadt SKF de drie-barrière oplossing aan. Deze kosteneffectieve afdichtingsoplossing kan een aanzienlijke invloed hebben op de levensduur van het lager, omdat verontreinigingen door drie barrières moeten om het lager te bereiken. Bij het bestellen, er rekening mee dat een item (seal pack) bevat twee afdichtingen (vier helften).
Sterke punten
Goede bescherming tegen vervuiling
Houdt het smeermiddel in de behuizing
Onderdeel van drie barrièreoplossingen
Houdt het smeermiddel in de behuizing
Onderdeel van drie barrièreoplossingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,7 g |
| Type | vier lipafdichting |
| Binnendiameter | 61,91 mm |
| Buitendiameter | 95,5 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | tsn |
| Materiaal | thermoplastisch polyester elastomeer |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,59 excl. BTW
/ stuk
€ 27,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
