ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-235-SW

Aluminium beugelgreep

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 565-20-235-SW
Rubix:A0798630
Fabrikant:GN 565-20-235-SW
EAN:4045525067158
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-235-SW

Technische samenvatting

Lengte235 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-235-SW


GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Lengte235 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter20 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 18,67 excl. BTW
/ stuk
€ 22,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

235 mm