Referenties
Elesa+Ganter:GN 565-26-128-SW
Rubix:A0154832
Fabrikant:GN 565-26-128-SW
EAN:4045525294813





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-26-128-SW
GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Lengte | 128 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,40 excl. BTW
/ stuk
€ 19,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
128 mm