Referenties
Elesa+Ganter:GN 728.5-120-A
Rubix:0999105179
Fabrikant:GN 728.5-120-A
EAN:4045525454873





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 728.5-120-A
De beugels GN 728.5 kunnen zowel aan de achterzijde (vorm A) als aan de bedieningszijde (vorm B) worden bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 275 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,33 excl. BTW
/ stuk
€ 47,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
