ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-26-179-SR

Aluminium beugelgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 565-26-179-SR
Rubix:A0799010
Fabrikant:GN 565-26-179-SR
EAN:4045525766112
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-26-179-SR
Technische samenvatting
Lengte179 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-26-179-SR


GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht234 g
Lengte179 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter26 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,15 excl. BTW
/ stuk
23,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

179 mm
Select varianten (85)