Referenties
Kipp:K0204.12003
Rubix:0999102673
EAN:4059245123971
Productdetails : KIPP BEUGELGREEP K0204.12003
Materiaal: ovaal aluminium EN AW-6060. Uitvoering: zwart gepoedercoat of naturel geanodiseerd. Bestelvoorbeeld: 06920-10001 Opmerking: deze beugels zijn bijzonder stabiel en kunnen ook worden gebruikt waar robuust gebruik vereist is. Montage: vanaf de achterkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 105 g |
| Lengte | 133 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes