SPARTEX CILINDER ALU SIMPLEX C 50T 150MM 886238
Aluminium enkelwerkende cilinders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886238
Rubix:A0048294
EAN:3660338396847


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 50000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 430 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CILINDER ALU SIMPLEX C 50T 150MM 886238
Lichtgewicht cilinders voor algemeen gebruik. Meer dan 40% gewichtsvermindering in vergelijking met hetzelfde product in staal. Gemaakt van uitzonderlijke sterke aluminiumlegering. Alle aluminium onderdelen worden behandeld om de sterkte te verbeteren en de levensduur te verlengen. Niet geschikt voor toepassingen met een hoge cyclus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 50000 kg |
| Hefhoogte | 430 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Diameter zuiger | 135 mm |
| Oliecapaciteit | 1063,23 cm³ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.212,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.677,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen