SPARTEX SET CILINDER POMP 10T 155MM 886302
Enkelwerkende cilinder en handmatige-pompset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886302
Rubix:A0048238
EAN:3660338397400




Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 402 mm |
| Slag van de Cilinder | 155 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX SET CILINDER POMP 10T 155MM 886302
Alle sets zijn voorzien van een hydraulische slang van 2 meter, buitendraad, drukmeter en drukmeteradapter. Referentie 886302 omvat ook een binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
| Hefhoogte | 402 mm |
| Slag van de Cilinder | 155 mm |
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Oliecapaciteit | 247 cm³ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.394,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.687,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen