SMC FILTER AMC320-F02

AMC, uitlaatreiniger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMC320-F02
Rubix:A0729814
Fabrikant:AMC320-F02
EAN:3618035581103
SMC FILTER AMC320-F02

Technische samenvatting

Typeamc, uitlaatreiniger
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTER AMC320-F02


De uitlaatfilters uit de AMC-serie zorgen voor schone lucht in de fabriek en verminderen geluidsoverlast met meer dan 35 dB. De AMC-serie verwijdert ook meer dan 99,9% van de olienevel. Kies uit R(PT), NPT of G(PF) schroefdraadtypes.

Sterke punten

Vloeistof: perslucht Effectief oppervlak mm 2 (Cv): buitendraad 16 (0,88) - 550 (31); binnendraad 12 (0,66) - 55 (3,1)Geluidsreductie: 35db of meer Olieverwijdering: 99,9% of meer Toevoerdruk element: 0,1MP of minder Omgevings- en vloeistoftemperatuur: 5 - 60° C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamc, uitlaatreiniger
€ 68,33 excl. BTW
/ stuk
€ 82,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen