FESTO VACUUMGENERATOR OVEL-10-L-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8
Vacuümgenerator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:OVEL-10-L-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8
Rubix:A0721487
Fabrikant:8049045(OVEL-10-L-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8)

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR OVEL-10-L-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8
De kleine en lichtgewicht OVEL is perfect voor extreem dynamische, gedecentraliseerde handlingtoepassingen in de elektronica-industrie. Inbedrijfstelling en parametrering zijn eenvoudig dankzij IO-Link®.
Sterke punten
•Voordelige, compacte vacuümgenerator
Licht van gewicht
Verschillende vermogensniveaus en vacuümtypes
Korte schakeltijden dankzij geïntegreerde magneetventielen
Snelle, nauwkeurige en veilige plaatsing van het werkstuk via de ejectorimpuls
Eenvoudige montage
Minimale installatiekosten
Duurzame werking dankzij verlaagd drukniveau
RA1-versie met robotverbinding, maakt snelle integratie in lichtgewicht robotomgevingen mogelijk
Licht van gewicht
Verschillende vermogensniveaus en vacuümtypes
Korte schakeltijden dankzij geïntegreerde magneetventielen
Snelle, nauwkeurige en veilige plaatsing van het werkstuk via de ejectorimpuls
Eenvoudige montage
Minimale installatiekosten
Duurzame werking dankzij verlaagd drukniveau
RA1-versie met robotverbinding, maakt snelle integratie in lichtgewicht robotomgevingen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümgenerator |
| Materiaal | pom (verbindingsdraad, ontvangermondstuk, filter); nbr (afdichtingen); versterkt pa (behuizing); staal (schroeven); gesmeed aluminiumlegering (zendermondstuk) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,30 excl. BTW
/ stuk
€ 281,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen