AMF T-GLEUFBOUT +MOER+RING D787 M12X14X80 MM 80903
Zeskantbout, metrisch AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:80903
Rubix:A0669355
Fabrikant:80903
EAN:4020772080907



Productdetails : AMF T-GLEUFBOUT +MOER+RING D787 M12X14X80 MM 80903
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 787 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,91 excl. BTW
/ stuk
€ 15,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen