FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN2X75SLS

AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled

Zie technische informatie
Referenties
Facom:AN2X75SLS
Rubix:10562134
EAN:3662424028052
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN2X75SLS
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk2
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN2X75SLS


A [mm]: 8,0d [mm]: 40d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150E [mm]: 1,2E x Br [mm]: 1,2 x 8,0L [mm]: 275L2 [mm]: 125[g]: 190

Sterke punten

• Gereedscha p, uitgerust met een handige F ACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.• Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.• Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld."

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)175x20x20 mm
Gewicht verpakking50 g
Afdrukplat
Grootte afdruk2
Blad lengte75 mm
Lengte169 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,98 excl. BTW
/ stuk
19,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen