BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ1 BE-8811
Schroevendraaier BE-8810
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8811
Rubix:A0415944
EAN:7311518292331

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ1 BE-8811
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 197 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden