BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY 6.5X25MM 611-6.5-25

Schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:611-6.5-25
Rubix:A0771887
EAN:7314150124602
BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY 6.5X25MM 611-6.5-25

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk1,2x6,5 mm
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY 6.5X25MM 611-6.5-25


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.

Sterke punten

For slotted head screws
Dual-component handle for quick and friendly work
Markings on the handle for quick identification of the tip
Nickel plated blade to prevent oxidation
Integrated hanging hole
ISO 2380 / DIN 5264
Comfortable dual-component handle giving effective torque transmission
Easy identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Afdrukplat
Grootte afdruk1,2x6,5 mm
Blad lengte25 mm
Lengte85 mm
Aangepaste tariefcode82041100
4,80 excl. BTW
/ stuk
5,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen