FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ANP2X125SLS
ANP.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven - rond bled
Zie technische informatieReferenties
Facom:ANP2X125SLS
Rubix:10562143
EAN:3662424028175



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PH2 ANP2X125SLS
d [mm]: 36d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125L [mm]: 245L2 [mm]: 120Phillips [No]: PH2[g]: 165
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.• Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.• Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x35x35 mm |
| Gewicht verpakking | 146 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 6 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 245 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,16 excl. BTW
/ stuk
€ 23,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden