ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-250 18 NARROW
ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-250 NARROW
Zie technische informatieReferenties
Ansell:11-250-18-NARROW
Rubix:A0208576
Fabrikant:11250180-N

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-250 18 NARROW
- INTERCEPT™ naadloos hoogwaardig polyethyleen (HPPE) zonder duimen
- Deze industriële beschermhoes met INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie biedt de beste snijbescherming in zijn klasse en een zacht en koel gevoel voor de arbeider
- Het naadloze ontwerp en de opties in lengtes en breedtes zorgen voor een uitstekende pasvorm en maken het de nr. 1 keuze voor de hele dag comfort
- De HyFlex® 11-250 INTERCEPT™ industriële beschermingsmouwen zijn ontworpen om te functioneren in combinatie met elke HyFlex® snijbestendige handschoen
- Rode en zwarte overrand geven breed (zwart) en smal (rood) aan voor gemakkelijk sorteren van wasgoed
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 18 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Schuurweerstand | 2 |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | ansell intercept™ technologie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden