ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-735 MT 6

HyFlex® 11-735

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-735 06
Rubix:22443106
Fabrikant:11735060
EAN:0076490052966
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-735 MT 6
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-735 MT 6


De Ansell HyFlex® 11-735 handschoen biedt duurzame snijbescherming dankzij de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie en garandeert tegelijkertijd comfort en flexibiliteit. De lichte voering zorgt voor hoge soepelheid, terwijl de polyurethaan-coating op de handpalm optimale grip biedt, zelfs in droge of licht olieachtige omstandigheden.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-735 handschoenen combineren bescherming en flexibiliteit met een licht en comfortabel ontwerp. Ze zijn uitgerust met de INTERCEPT™ Cut Resistance-technologie, die geavanceerde snijbescherming biedt en voldoet aan de EN ISO C-norm. De polyurethaan-coating op de handpalm verbetert de grip, waardoor deze handschoenen ideaal zijn voor werkzaamheden in droge of licht olieachtige omgevingen. Daarnaast biedt de coating uitstekende slijtvastheid, wat de duurzaamheid vergroot. De llichtgewicht gevlochten voering met Lycra® garandeert optimaal draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Voeringmateriaal: Glasvezel, HPPE, Nylon, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 10
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 224-269 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Wastemperatuur: 40 °C
- Ansell Earth-label: Deze handschoen wordt geproduceerd in een door Intertek gecertificeerde fabriek, waar >99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en is opnieuw ontworpen om 70% minder materiaal te bevatten in vergelijking met de vorige verpakking. De kartonnen doos bestaat voor minimaal 80% uit gerecycled materiaal. De papierband is gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen, en de afmetingen van kartonnen dozen zijn geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en EN 388 met een classificatie van 4X43C, wat uitstekende schuurweerstand (4/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (3/4) bevestigt. De ISO EN 13997 snijweerstand is C.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Stevige en duurzame snijbescherming met een ademende, zachte voering.

Sterke punten

- Geavanceerde snijbescherming dankzij de INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie;
- Polyurethaan-coating op de handpalm voor optimale grip in droge of licht olieachtige omstandigheden;
- Verhoogde slijtvastheid voor een langere levensduur;
- Licht en flexibel ontwerp, met optimaal draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Toepassingen

De HyFlex® 11-735 handschoen is ideaal voor werkzaamheden waarbij snijbescherming vereist is, gecombineerd met flexibiliteit en comfort. Toepassingen omvatten onder andere de automobielindustrie, industriële apparatuur, metaalbewerking, de chemische sector en service na verkoop in de autosector. Deze handschoenen zijn geschikt voor taken zoals metaalbewerking en assemblage, assemblage en inspectie van onderdelen, apparatuur assembleren en demonteren, en algemeen onderhoud. Ze zijn ook perfect voor het laden en lossen van vrachtwagens en voertuigen, sleutelwerk, en het verwerken van binnenkomende goederen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht59 g
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalglasvezel
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalglasvezel|hppe|nylon|spandex
€ 1.994,40 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.413,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat