ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-812 MT 11

ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-812

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-812-11
Rubix:A0208403
Fabrikant:11812110
EAN:0076490604165
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-812 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-812 MT 11


Deze ultradunne HyFlex® 11-812 handschoenen van Ansell zijn speciaal ontworpen voor licht werk en omgevingen waar gebruik wordt gemaakt van draaiend gereedschap. Dankzij het unieke ontwerp scheuren ze opzettelijk om risico’s te minimaliseren bij gevaarlijke verstrengeling. Deze dunne uitvoering biedt bovendien uitstekende tastgevoeligheid.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-812 handschoenen combineren het ZONZ™ Comfort Fit breiwerk met de ERGOFORM™ technologie. Deze combinatie vermindert spanning en verhoogt de behendigheid door de natuurlijke bewegingen van de handen te volgen, waardoor langdurig gebruik zonder ongemak mogelijk is. De ultradunne voering is ontworpen om bij verstrengeling opzettelijk te scheuren, wat het risico op ernstig letsel vermindert. Samen met de dunne coating biedt dit een verbeterde tastgevoeligheid, ideaal voor precieze en delicate handelingen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: schuimnitril
- Voeringmateriaal: Nylon, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 200-250 mm afhankelijk van de maat
- Kleur: Wit
- Verpakking: 12 paar/zak, 12 zakken/karton

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 2010A, wat de schuurweerstand (2/4) en scheurweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is A. Daarnaast is de handschoen goedgekeurd door Dermatest® en Oekotex® gecertificeerd, wat de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Offer je handschoen op, niets anders!

Sterke punten

- Vermindering van het risico op letsel dankzij het speciale ontwerp dat scheurt bij verstrengeling;
- Verbeterde tastgevoeligheid, ideaal voor precieze werkzaamheden;
- Verhoogd comfort dankzij ZONZ™ Comfort Fit technologie.

Toepassingen

De HyFlex® 11-812 handschoenen zijn geschikt voor eindassemblage in sectoren zoals metaalbewerking, de auto-industrie, de chemische industrie, nutsbedrijven en magazijnen. Ze zijn bijzonder geschikt voor omgevingen met draaiende gereedschappen met een hoog koppel (>10 Nm) en hoge snelheid (>200 RPM). Ze worden echter niet aanbevolen voor gereedschappen met een laag koppel en/of lage snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalnylon|spandex
€ 5,35 excl. BTW
/ paar
€ 6,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat