ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-705 MT 11

Rand 48705

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:48-705-11
Rubix:A0131929
Fabrikant:48705110
EAN:10076490455177
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-705 MT 11
brand logo
Technische samenvatting
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-705 MT 11


De EDGE® 48-705 handschoenen van het merk Ansell zijn industriële handschoenen die betrouwbare en kostenefficiënte bescherming bieden tegen slijtage en scheuren. Ze combineren comfort, veiligheid en duurzaamheid, terwijl ze flexibiliteit en grip garanderen, zelfs in licht olieachtige omgevingen.

Kenmerken:
De EDGE® 48-705 handschoenen zijn gemaakt met een naadloze voering en een gebreide pols, wat zorgt voor een goede flexibiliteit en een comfortabele pasvorm. Dit model blijft stevig op zijn plaats zitten. De met polyurethaan (PU) gecoate handpalm biedt uitstekende bescherming tegen olie en verbetert de grip. Daarnaast bieden de handschoenen een hoge mate van weerstand tegen scheuren en slijtage.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Polyurethaan
- Materiaal van de voering: HPPE, Spandex, Glasvezel, Nylon, Polyester
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Antistatisch: Niet getest
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40°C

Normen:
De EDGE® 48-705 handschoenen voldoen aan de Europese veiligheidsnormen EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388 met een prestatieniveau van 4X43C. Dit betekent dat ze bescherming bieden tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (3/4).

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Cost effective solution for medium weight applications requiring cut and abrasion resistance in dry environment.

Sterke punten

- Optimaal comfort en bewegingsvrijheid dankzij de naadloze voering en gebreide pols;
- Uitstekende weerstand tegen scheuren en slijtage;
- Polyurethaan coating voor uitstekende grip op droge en licht olieachtige oppervlakken.

Toepassingen

De EDGE® 48-705 handschoenen zijn ontworpen voor diverse industriële toepassingen, zoals luchtvaart, assemblagelijnen, montage van metalen onderdelen en componenten, hantering van metalen onderdelen, vormgeving en kunststofinjectie. Deze handschoenen zijn bijzonder geschikt voor sectoren zoals de auto-industrie, metallurgie, industriële apparatuur en kapitaalgoederen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyurethaan
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Kleurgrijs
Materiaalpolyurethaan (deklaag); hppe/spandex/vezelglas/nylon/polyester (voering)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.048,32 excl. BTW
/ 144 paar
1.268,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (6)