Referenties
Tegera:84510-9
Rubix:A0673443
Fabrikant:84510-L
EAN:7340118445168

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 84510 MT 9 (PK=100ST)
Comfortabele en veelzijdige wegwerphandschoen, slechts 0,10 mm/3,9 mil dik. Gemaakt van hoogwaardig nitril, poedervrij en gemakkelijk aan en uit te trekken. De gestructureerde vingertoppen bieden uitstekende grip en de handschoen heeft ook touchscreenfunctionaliteit. Goedgekeurd voor levensmiddelen en gecertificeerd voor virusbescherming. Geschikt voor precisiewerk, biedt bescherming in omgevingen met risico op chemische spatten. Ftalaat- en lATEX-vrij om allergierisico's te beperken. 100 stuks/doos. 10 dozen/doos.
Sterke punten
-Duurzaam
Goede vingergevoeligheid
Flexibel
Goede grip
Waterdicht
Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen
Spatbescherming tegen chemicaliën
Voor touchscreen
Binnen chloor
Olie- en vetbestendig
Ftalaatvrij
LATEX-vrij
Water- en olieafstotend
Goede vingergevoeligheid
Flexibel
Goede grip
Waterdicht
Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen
Spatbescherming tegen chemicaliën
Voor touchscreen
Binnen chloor
Olie- en vetbestendig
Ftalaatvrij
LATEX-vrij
Water- en olieafstotend
Toepassingen
Chemisch risicovolle omgevingen, microbiologisch risicovolle omgevingen, disposable gebruik, natte omgevingen, olieachtige en vettige omgevingen, assemblage, zorg, chemisch technologisch werk, chemisch werk, reiniging, decontaminatie, fijne assemblage, voedselverwerking, voedselverwerking, gezondheidszorg, horeca, inspectie, keuken, laboratorium, schilderwerk, petrochemisch werk, olie, gas, petrochemie, voedselverwerking, chemie, biowetenschappen en elektronica, auto-industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 10 doos |
| Dikte | 0,1 mm |
| Materiaal | nitril (onderdompelen) |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,31 excl. BTW
/ pak
€ 18,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen