ANSELL HANDSCHOEN ZWART HYFLEX 11-591 MT 6

ANSELL HANDSCHOEN ZWART HYFLEX 11-591

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-591 06
Rubix:A0622951
Fabrikant:11591060
ANSELL HANDSCHOEN ZWART HYFLEX 11-591 MT 6

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ZWART HYFLEX 11-591 MT 6


De Ansell HyFlex® 11-591 handschoen is ontworpen om een snijbescherming op ISO-niveau F te bieden zonder in te boeten op lichtheid en comfort. Dankzij de FORTIX™ en INTERCEPT™ technologieën garandeert hij een langere levensduur en optimale bescherming in veeleisende werkomgevingen. Het ultralichte ontwerp zorgt voor een grote bewegingsvrijheid en maximale veiligheid. Dit model combineert prestaties, comfort en milieubewustzijn.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-591 integreert geavanceerde technologie om te voldoen aan de eisen voor precisiewerk en snijbestendigheid. Het is de lichtste snijbestendige handschoen in zijn categorie, met een ontwerp dat 20% lichter is dan standaardmodellen. De 13 steken per inch constructie biedt een uitstekende vingergevoeligheid, terwijl de nitril gecoate handpalm met versterking tussen duim en wijsvinger de duurzaamheid verhoogt op de meest belaste zones. Dankzij de INTERCEPT™ technologie biedt deze handschoen 12 keer meer bescherming dan standaard HPPE-handschoenen, zonder concessies aan de beweeglijkheid. De FORTIX™ technologie staat garant voor een verhoogde slijtvastheid, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Dit product is ontworpen om compatibiliteit met touchscreens mogelijk te maken en zorgt voor continu werk zonder de handschoen te hoeven uittrekken. Daarnaast biedt het bescherming tegen contactwarmte, waardoor warme onderdelen veilig kunnen worden gehanteerd.

Specificaties:
• Coatingmateriaal: nitril
• Voeringmateriaal: HPPE, nylon, spandex, staal, grafeen, wolfraam
• Manchetstijl: tricot manchet
• Steken per inch: 13
• Latexvrij: ja
• Siliconenvrij: ja
• Antistatisch: ja
• Kleur: zwart
• Wasbaar op: 40 °C
• Ansell Earth: geproduceerd in een fabriek die voor 83% op hernieuwbare energie draait, Intertek-gecertificeerd is omdat meer dan 99% afval niet wordt gestort en een geaccrediteerd milieubeheersysteem heeft. De primaire verpakking is ontworpen met papierband afkomstig van verantwoorde materialen en de grootte van de dozen is geoptimaliseerd voor efficiënt transport.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan:
- EN ISO 21420: definieert de algemene ergonomische, veiligheids-, comfort- en markeringseisen die van toepassing zijn op alle beschermende handschoenen;
- EN 388 (4X43F), die de weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (3/4) aantoont. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau F;
- EN 407 (X1XXXX), die een bescherming tegen contacthitte van niveau 1 aangeeft. Het beschermt de handen bij het hanteren van hete onderdelen, terwijl de flexibiliteit en het comfort behouden blijven;
- Gecertificeerd voor contact met voedsel;
- OEKO-TEX® Centexbel.

Merkinformatie:
ANSELL is een wereldleider in de ontwikkeling en productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen en beschermende kleding en oplossingen. Sinds de oprichting in 1905 heeft het bedrijf zich voortdurend aangepast aan de eisen van sectoren zoals de gezondheidszorg, industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het merk onderscheidt zich door innovatie, met producten die geavanceerde technologieën integreren om optimale veiligheid en comfort te leveren. Het biedt een breed scala aan handschoenen voor uiteenlopende toepassingen, van risicovolle industriële omgevingen tot voedselveiligheid. Bovendien is ANSELL toegewijd aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan veiligere en gezondere werkplekken wereldwijd.

Sterke punten

• 20% lichter voor meer wendbaarheid en langdurig draagcomfort de hele dag door
• Snijbescherming van niveau ISO F voor maximale veiligheid in risicovolle omgevingen
• INTERCEPT™ technologie: 12x sterker dan standaard HPPE-handschoenen
• FORTIX™-coating: verbeterd voor langere duurzaamheid in omgevingen met schurende elementen
• Compatibel met touchscreens voor efficiënt werken zonder handschoen uit te trekken
• Geschikt voor voedselcontact en OEKO-TEX®-gecertificeerd voor extra veiligheid
• Duurzaam ontwerp met plasticvrije, recyclebare verpakking en milieuvriendelijke productie

Toepassingen

De HyFlex® 11-591 is ideaal voor gebruik in sectoren zoals de auto-industrie, glasproductie, heavy manufacturing, metaalproductie, machines en uitrusting, pulp en papier. Hij is ideaal voor de volgende toepassingen:
- glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- primaire assemblage
- persen
- metaalbewerking
- zwaar onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandf
Hoofdmateriaalnylon
ESDja
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
€ 29,65 excl. BTW
/ paar
€ 35,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat