TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 913 MT 7
Textielhandschoen TEGERA 913
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:913-7
Rubix:A0188559
Fabrikant:913-7
EAN:7340118322858

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 913 MT 7
TEGERA® 913, snijbestendige handschoen, CRF®-technologie, glasvezeldraad, polyester, 13 gg, snijbestendigheidsniveau D, Cat. II, goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, extra lang, voor allround werk
Sterke punten
Functies: Zacht, dun, extra lang, goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, snijbestendig
Voorkomt risico op: Krassen, snijwonden, schaafwonden, snijverwondingen, contact met vuil
Gemiddeld gewicht
Voorkomt risico op: Krassen, snijwonden, schaafwonden, snijverwondingen, contact met vuil
Gemiddeld gewicht
Toepassingen
Omgevingen met snijrisico's; voedselverwerking; keukenwerk, voedselverwerking, visserij, voedselverwerking, hotel- en restaurantwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,72 excl. BTW
/ 12 paar
€ 233,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
