Referenties
Tsubaki:RS80 2 RP (P=1'')
Rubix:01260110
Fabrikant:0120080200-M3.05
EAN:8718472781090



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 16a-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS80-2
In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G8 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.
De Tsubaki ANSI G8 biedt u de volgende voordelen:
- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.
Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.
- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel
- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot
de maximale kW specificatie belast worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16160 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 16a-2 |
| Serie | rs roller chain (g8 series) |
| Gewicht | 16,16 kg |
| Norm | ISO 606 |
| Penlengte | 67,5 mm |
| Breukkracht min. | 143 kN |
| Plaathoogte | 24,1 mm |
| Plaattype | rond |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | ansi g8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,32 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 700,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen