TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2 NP
RS40-NP-2 Tsubaki ANSI ketting voor corrosieve omgeving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS40NP 2 RP (P=1/2'')
Rubix:01261120
Fabrikant:4300010830-M3.05
EAN:6962231857706

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 08a-2 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2 NP
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 08a-2 |
| Materiaal | ansi g7-ketting, vernikkeld (nikkelcoating) |
| Serie | ansi np nickel plated chain |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Norm | ANSI G7 |
| Penlengte | 33,5 mm |
| Breukkracht min. | 35,3 kN |
| Plaathoogte | 14,4 mm |
| Plaattype | link |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | asa 40-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,81 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 356,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen