RENOLD KETTING ANSI 50-1 BLUE (DS=3,05M)

Blue

Zie technische informatie

Referenties

Renold:50A1X10FT
Rubix:01030912
RENOLD KETTING ANSI 50-1 BLUE (DS=3,05M)

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code10a-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING ANSI 50-1 BLUE (DS=3,05M)


Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Premium kettingen: Renold Blue rolketting in een doos

Sterke punten

• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,048 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code10a-1
Materiaalstaal
Penlengte20,4 mm
Breukkracht min.21,8 kN
Plaathoogte14,6 mm
Plaattyperond
Ketting lengte3048 m
Kettingasa 50-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151190
€ 124,70 excl. BTW
/ doos
€ 150,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen