Referenties
Tsubaki:RS40 1 RP (P=1/2'')
Rubix:01260074
Fabrikant:1970400000-M
EAN:8718472062779

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 08a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS40-1
In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G8 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.
De Tsubaki ANSI G8 biedt u de volgende voordelen:
- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.
Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.
- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel
- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot
de maximale kW specificatie belast worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 08a-1 |
| Serie | g8 |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Norm | ANSI |
| Penlengte | 18,2 mm |
| Breukkracht min. | 17,7 kN |
| Plaathoogte | 1,5 mm |
| Plaattype | standaard |
| Ketting lengte | 3,05 m |
| Ketting | asa 100-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,05 excl. BTW
/ meter
€ 42,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden