TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 NEP

ANSI Neptune Ketting Sluitschakel (Veerclip)

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:01270890
Fabrikant:70150040002
EAN:8718472782356
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 NEP

Technische samenvatting

Kettingansi neptune™ chain (n.e.p.)
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS40-1 NEP


ANSI Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingansi neptune™ chain (n.e.p.)
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal; veerclip sus301
Gewicht7 g
Aantal sprong1
Diameter rol7,92 mm
Typeverbindingsschakel (cl) ansi neptune™ rs40 (sc - veerclip)
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen