TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS10B-2 LAMBDA

BS Lambda Ketting Enkele Verloopschakel

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 2POL
Rubix:01265966
Fabrikant:74000102008
EAN:8718472592108
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS10B-2 LAMBDA
Technische samenvatting
Kettingbs lambda chain
Steek van de ketting15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS10B-2 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingbs lambda chain
Steek van de ketting15,875 mm
Diameter rol10,16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,98 excl. BTW
/ stuk
56,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen