RENOLD KLINKSCHAKEL 12B-3 SD PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD12B3S107I
Rubix:01031080

Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL 12B-3 SD PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,023 g |
| Ketting | sd12b3 |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen