TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS50-1 NEP
ANSI Neptunus Ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS50 NEPTUNE 1 2POL (P=5/8'')
Rubix:01270696
Fabrikant:70150050008
EAN:8718472782462

Technische samenvatting
| Ketting | ansi neptune chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS50-1 NEP
ANSI N.E.P. Chain is een Tsubaki ANSI ketting die een speciale oppervlaktebehandeling heeft ondergaan. De schakelplaten, bussen en pennen zijn voorzien van een speciale driefasenlaag om maximale bescherming te bieden tegen bedrijfs- of omgevingsomstandigheden. (Veerklemmen zijn SUS301). N.E.P.-rollen hebben een speciale coating die is ontworpen om corrosieve omstandigheden en het zware dynamische contact tussen rol en tandwiel te weerstaan. Deze ketting is geschikt voor gebruik in omgevingen die blootstaan aan zeewater, zure regen en andere ongunstige weersomstandigheden. Deze ketting bevat geen chemisch gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium en kwik zoals gereguleerd door RoHS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | ansi neptune chain |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal (basis) met anticorrosiebescherming nep/neptune |
| Gewicht | 37 g |
| Aantal sprong | 2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Type | anticorrosiebestendige rolketting ansi n.e.p. (neptune) voor mariene/chemische omgevingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen